品番 : EA684A-18
品名 : 18mm 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 40213 |
|---|---|---|---|
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ(mm) | 18 |
| 全長(mm) | 237 | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/11/17 21:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0410ページ | ||||
