品番 : EA684AA-3
品名 : 8-19mm/10本組 片目片口スパナ
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 08022 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 10本組 | サイズ(mm) | 8・10・12・13・14・15・16・17・18・19 |
| 全長(mm) | 140・159・172・178・191・200・209・226・237・248 | 厚み(mm) | 4.2×5.2・4.9×6.2・5.3×7・5.8×8・6×8・6.5×9・6.5×9.5・7×10・7.5×10.5・8×11 |
| 重量(g) | 32・47・58・73・87・98・119・131・158・189 | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 総重量 | 1.15kg | ||
| 12ポイント | |||
| 15°タイプ | |||
| ツールロール付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,550 円(税抜)/ 10,505 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/07/22 02:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0409ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
