品番 : EA684AX-17
品名 : 17mm 片目片口スパナ(Xビーム)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 40290 |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
15°オフセットタイプ | |||
力をかけやすいツイストタイプ | |||
サイズ(mm) | 17 | 全長(mm) | 257 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/15 00:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|