詳細表示

このページのURL:

品番 : EA684RA-115

品名 : 1・1/4" ラチェット片目片口スパナ

仕様

メーカー SATA 型番 43115
サイズ 1-1/4” 厚み 12.5×17.5mm
全長 425mm ボックス側送り角度 5°
材質 クロムバナジウム鋼 重量 1070g
12ポイント
※スパナ部分はラチェット機構ではありません
追加説明
カタログ価格

4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/16 06:12現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0410ページ
バリエーション一覧
EA684RA-101A 5/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-104A 1/2" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-105A 9/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-106A 5/8" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-111A 15/16" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-112A 1" ダブルラチェット片目片口スパナ
EA684RA-113 1・1/16" ラチェット片目片口スパナ
EA684RA-114 1・1/8" ラチェット片目片口スパナ
EA684RA-115 1・1/4" ラチェット片目片口スパナ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top