品番 : EA684RC-101
品名 : 5/16" ラチェット片目片口スパナ(首振型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 46471 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 5/16” | 全長 | 140mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
| 12ポイント | |||
| 厚み(mm) | 5.5×7 | ||
| 左右切替式 | |||
| 重量(g) | 51 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 09:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
代替品
![]() |
|

