品番 : EA684RC-15
品名 : 15mm ラチェット片目片口スパナ(首振型)
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 46406 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 15mm | 厚み | 8.5×10mm |
| 全長 | 199mm | 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 重量 | 186g | ||
| 12ポイント | |||
| 持ち手の側面片側には、ラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付 | |||
| ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/09 17:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0411ページ | ||||
