詳細表示

このページのURL:

品番 : EA686A-3

品名 : 10x11mm メガネレンチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SATA 型番 42215
サイズ(mm) 10×11 厚み 6.4×8
全長(mm) 195 重量 84g
材質 クロムバナジウム鋼
40°タイプ
12ポイント
SATADRIVEソケットの角の切込みがオーバートルク時の圧力を分散しナットの角が丸くなることを軽減します。
追加説明
カタログ価格

470 (税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 19:42現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA616B-4B
  • 品番

    EA616B-4B

  • コメント

    メーカー違い

バリエーション一覧
EA686A-0.5 5.5x7mm メガネレンチ
EA686A-0.6 6x 7mm メガネレンチ
EA686A-2 8x10mm メガネレンチ
EA686A-2.5 9x11mm メガネレンチ
EA686A-4 10x12mm メガネレンチ
EA686A-5 11x13mm メガネレンチ
EA686A-7 12x14mm メガネレンチ
EA686A-7.5 13x15mm メガネレンチ
EA686A-7.6 13x16mm メガネレンチ
EA686A-9 14x17mm メガネレンチ
EA686A-10.5 16x18mm メガネレンチ
EA686A-11 17x19mm メガネレンチ
EA686A-12 19x21mm メガネレンチ
EA686A-12.5 19x22mm メガネレンチ
EA686A-13 21x23mm メガネレンチ
EA686A-14 22x24mm メガネレンチ
EA686A-15 23x26mm メガネレンチ
EA686A-16 24x27mm メガネレンチ
EA686A-17 27x30mm メガネレンチ
EA686A-18 30x32mm メガネレンチ
EA686A-102 1/2 "x 9/16" メガネレンチ
EA686A-103 11/16"x 3/4 " メガネレンチ
ウェブカタログ画像

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top