品番 : EA686A-7.6
品名 : 13x16mm メガネレンチ
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 42224 |
---|---|---|---|
サイズ | 13×16mm | 厚み | 8.4×9mm |
全長 | 235mm | 重量 | 127g |
材質 | クロムバナジウム鋼 | ||
12ポイント | |||
40°タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
810 円(税抜)/ 891 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2025/04/30 22:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
カタログページ | 0418ページ |