品番 : EA687CS-1
品名 : 1/2"DR/16-32mm [10個組]ソケットセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 16・17・18・19・21・22・24・27・30・32(10個組) | 全長(mm) | 37.8~43 |
| 差込角 | 1/2” | ソケットホルダー | 全長:330mm、クリップ数:12個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,640 円(税抜)/ 4,004 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 09:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA687CS-1 1/2"DR/16-32mm [10個組]ソケットセット |
| EA687CS-2 1/2"DR/8-24mm ソケットセット |
ウェブカタログ画像
拡大
