品番 : EA687CT-110
品名 : 1/2"DRx 7/8" ディープソケット
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 13209 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 7/8” |
| 外径 | 29.8mm | 全長 | 77.0mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
665 円(税抜)/ 732 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0416ページ | ||||
メイン画像
拡大
