品番 : EA687JC-68
品名 : 3/4"DRx 1"DR 凹凸ソケットアダプター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 34721 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 全長 | 64mm |
オス凸×メス凹 | 1”×3/4” |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 04:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA687JC-64 3/4"DRx1/2"DR 凹凸ソケットアダプター |
EA687JC-68 3/4"DRx 1"DR 凹凸ソケットアダプター |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-36A : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164MF-231 : [EA164NL-117~195,219~295用]ピン(10個) |
拡大