詳細表示

このページのURL:

品番 : EA687YA-22

品名 : 4本組 スナップリングプライヤー(トレー入り)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SATA 型番 09911
4点セット
穴用スナップリングプライヤー ストレートタイプ、90°タイプ 軸用スナップリングプライヤー ストレートタイプ、90°タイプ
全長 175mm 軸用リング径 10~40mm(共通)
穴用リング径 ストレート、90°:12~65mm 材質 合金鋼
総重量 1.14kg ケース形状 トレータイプ(375×180×45(H)mm)
追加説明
カタログ価格

9,460 (税抜)/ 10,406 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 22:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0414ページ

代替品

EA687YA-22A
  • 品番

    EA687YA-22A

  • コメント

    変更点:ウレタントレイ

メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top