品番 : EA688FB-2
品名 : タイロッドエンドリムーバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | SATA | 型番 | 90662 |
|---|---|---|---|
| 口幅 | 234mm | アーム深さ | 94mm |
| 最大直径 | 138mm | サイズ | 大 |
| ステアリングナックルからタイロッドを外さず、ダメージを与えない設計 |
|||
| 強力なセンターフォーススクリューにより、パーツをしっかりとグリップし、滑りを少なくします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,020 円(税抜)/ 9,922 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/07 18:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA688FB-1 タイロッドエンドリムーバー |
| EA688FB-2 タイロッドエンドリムーバー |
ウェブカタログ画像
拡大
