品番 : EA688MD-12
品名 : 40-200N.m(1/2"DR) トルクレンチ(ラチェット式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造
仕様
メーカー | SATA | 型番 | 96312 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | トルク範囲(N・m) | 40~200 |
最小目盛(N・m) | 1.0 | 全長(mm) | 555 |
重量(g) | 1850 | 精度 | ±3% |
ラチェット部は左右切替式 | |||
測定方向は右方向(時計回り)のみです。 | |||
片手で操作できるクイックアジャスタブル構造 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/28 18:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0521ページ |
代替品
|