詳細表示

このページのURL:

品番 : EA689SA

品名 : 電気工事用工具セット(53点)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー SATA 型番 09535
<セット内容> 53個組 (1/4”)ソケット(6角) 4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm
(1/4”)+ビットソケット #1・#2 (1/4”)-ビットソケット 4・5.5・6.5mm
トルクスビットソケット(イジリ止付) T10・T15・T20 ヘックスビットソケット 2・2.5・3・4・5・6mm
+ドライバー(先端×軸長) #1×75mm・#2×200mm -ドライバー(先端×軸長) 5×75mm・6×100mm
精密+ドライバー(先端×軸長) #0×75mm・#0×100mm・#1×150mm 精密-ドライバー 2×75mm・3×100mm・4×150mm
ビットアダプター 1/4”Hex1/4”sq
ビットドライバーハンドル(マグネット付)
検電器
ラジオペンチ 159mm ニッパー 160mm
電工ナイフ
30W はんだごて(100V)
はんだごて用スタンド
耐静電ブラシ
マルチメーター
はんだ吸引器
絶縁テープ
150mmモンキーレンチ
はんだ(1.0mm/17g)
フラッシュライト
ケーブルストリッパー
メジャー(13mm×3m)
追加説明
カタログ価格

43,800 (税抜)/ 48,180 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/02 22:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA689SA-1A
  • 品番

    EA689SA-1A

  • コメント

    HEXビット→六角棒レンチ、他外観等

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top