品番 : EA701BG-12
品名 : -40/ +400゚C 表面センサー(マグネット付)
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 06024892 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 高温の金属表面計測用 | 測定範囲 | -40~+400℃(K熱電対) |
| 精度 | ±2.5℃ | センサー部 | φ21×75mm |
| 重量 | 72g | 吸着力 | 10n |
| インターフェイス | プラグ熱電対 | ||
| 1.47m固定ケーブル付 | |||
| マグネット付 金属表面温度プローブ。 | |||
| センサー精度:クラス2(K熱電対) | |||
| EA742DS、EA742DT、EA742GB-81、-82、EA701AP-4、 EA701X-21、EA743AK-1、-2、-100A 旧EA701AJ・AK用 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 02:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0797ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA701BG-11 -40/ +170゚C 表面センサー(マグネット付) |
| EA701BG-12 -40/ +400゚C 表面センサー(マグネット付) |
