品番 : EA701DA-1
品名 : -50/ +500゚C 液体温度センサー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
コード長 | 1m | 測定範囲 | -50~+500℃ |
---|---|---|---|
K熱電対(JIS:クラス2相当) | |||
EA701DA、旧EA701CB用 | |||
用途 | 一般温度・液体用 | 先端径 | 2mm |
全長 | 125mm |
追加説明 |
●500℃MAX 一般温度計測、水温計測 |
---|
カタログ価格 |
6,670 円(税抜)/ 7,337 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/04 22:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA701DA-1 -50/ +500゚C 液体温度センサー |
EA701DA-2 -50/ +500゚C 表面温度センサー |