品番 : EA701XH-6
品名 : -30゚/+200゚C 放射温度計(防水型)
仕様
異常温度をブザー音と光で瞬時にお知らせする上下限アラーム機能付 | |||
防水防塵 | |||
データメモリー機能 | |||
応答時間 | 0.7秒 | ||
---|---|---|---|
レーザーマーカー付 | |||
バックライト付 | |||
電源 | 9V電池×1個(付属) | ||
IP67 | |||
サイズ | 44(W)×42(D)×160(H)mm | 重量 | 約200g(電池含む) |
表示分解能 | 0.1℃ | 測定視野範囲 | 距離1000mmでφ66.7mm |
放射率 | 0.95~0.85(切替式) | 測定範囲 | -30~200℃ |
測定精度 | ±3℃(-30~0℃)、±1℃(0.1~100℃)、±2℃(100.1~200℃) | ||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/05/05 20:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0836ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA701XH-5 0゚/+500゚C 放射温度計(防水型) |
EA701XH-6 -30゚/+200゚C 放射温度計(防水型) |