詳細表示

このページのURL:

品番 : EA701XM-2

品名 : -30゚C/+500゚C 放射温度計

仕様

メーカー ボッシュ 型番 GIS500
測定範囲 -30℃~+500℃ 距離係数 12:1
測定精度 (代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)表面温度-10~±0℃:±2.8℃表面温度±0~+100℃:±1.8℃表面温度+100~+500℃:±1.8% 放射率 約0.75、0.85、0.95(切替式)
電源 単3アルカリ乾電池×2本(付属) 電池寿命 約9時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
サイズ 54(W)×101(D)×171(H)mm 重量 220g
レーザーマーカー クラス2
レーザー波長:635nm
付属品 保護ケース
アルカリ乾電池 単三型2本
レーザーマーカー付(1ポイント)
表示分解能 0.1℃ 機能 オートオフ、バックライト
使用温度範囲 -5~+50°C
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

10,400 (税抜)/ 11,440 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/13 10:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0806ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top