品番 : EA701ZB-4A
品名 : 赤外線サーモグラフィ(最高温度分解能)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05630885X1 |
---|---|---|---|
分解能 | 0.03℃以下 | 精度 | ±2℃または測定値の±2% |
検出画素 | 320×240ピクセル | レンズ視野角 | 30°×23° |
フレームレート | 33Hz(9Hzも選択可) | 防塵・防水 | IP54 |
記録容量 | SDカード(付属):2GB/約1000画像 SDHCカード(別売):32GB |
動作温度 | -15~+50℃ |
電源 | 専用バッテリー充電池 | サイズ | 132×111×253mm |
重量 | 1570g | ディスプレイ | 4.3LCD/320×240ピクセル |
0.03℃温度分解能で、小さな温度も逃さず表現 | |||
画像データ自動整理機能「場所認識」搭載 | |||
タッチパネルとジョイスティックのデュアル操作 | |||
解析・レポート用ソフトウェア付 | |||
測定範囲 | -30~650℃ | ||
標準レンズ付(30°) | |||
デモンストレーションご希望の方は弊社までご相談下さい。(TEL:06-6532-6226) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
814,000 円(税抜)/ 895,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/14 13:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|