詳細表示

このページのURL:

品番 : EA702GC-16

品名 : 可燃性ガス検知器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

対象ガス ガソリン・プロパン・天然ガス・重油など 使用温度 -10~+60℃・80%RH以下
感度 5ppm(ガソリン) 電源 単3電池×4本
サイズ 65(W)×42(D)×220(H)mm プローブ長 400mm
重量 370g 検知方法 半導体ガスセンサ/拡散式
追加説明
カタログ価格

37,500 (税抜)/ 41,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/01 20:17現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA702GC-16A
EA702GR
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top