品番 : EA705BF-2
品名 : [フロンガス] ガスリークディテクター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | FUSO | 型番 | DC-21SP |
---|---|---|---|
検知ガス | R12・R22・R32・ R502・R134a・R410A・ R404A・R407C・R463・R600a・R448A(R404Aを選択)等 |
検知能力 | 2g/年 |
機能 | Lo/Mi/Hi 3段切替 | サイズ | 50(W)×40(D)×218(H)mm (フレキシブル部:426mm) |
重量 | 275g | 電源 | 単3アルカリ電池×4本(付属) |
検知方式 | 半導体ガスセンサー/拡散・吸引(切替式) | リーク感度 | Low:30g、Mid:15g、Hi:2g |
検知表示 | ブザー、バーグラフ、 バイブレーター、赤色LED表示 |
||
冷媒の種類を選択すれば、主要冷媒で感度補正します。 | |||
雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 | |||
A2LA(米国)認定の校正証明書付 | |||
●検知方式による特長… 吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。 拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。 赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。 |
|||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
61,600 円(税抜)/ 67,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/02 00:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA705BF-2 [フロンガス] ガスリークディテクター |
EA705BF-7 [EA705BF-2用]替フィルター(10個) |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA705BF-7 : [EA705BF-2用]替フィルター(10個) |
オプション | EA705BF-6 : [EA705BF-2,-4,-5用] 替センサー |