品番 : EA706C-1A
品名 : デジタル騒音計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | SL-1330 |
---|---|---|---|
周波数特性 | A特性/C特性 | 周波数範囲 | 31.5Hz~8kHz |
測定範囲 | ・Lo : 30 dB ~ 80 dB ・Mid : 50 dB ~ 100 dB ・Hi : 80 dB ~ 130 dB ・Auto : 30 dB ~ 130dB |
分解能 | 0.1dB |
サンプリング | 約2回/秒 | 精度 | ±1.4dB(94dB、1kHzにて) |
動特性 | ・FAST(時定数 125ms) ・SLOW(時定数 1s) |
表示 | 3.5桁LCD(バックライト付) |
使用温湿度 | 0 ~ +50 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | -10 ~ +60 ℃、10 ~ 75% RH(但し、結露のないこと、電池含まず) |
サイズ | 62(W)×32(D)×188(H)㎜ | 重量 | 約156g(電池含まず) |
電源 | 9V型乾電池×1本(付属) | 電源寿命 | 約30時間(アルカリ電池使用時) |
機能 | ・ホールド機能 ・アナログ表示 ・オートレンジ ・バックライト |
オートパワーオフ | 約15分(解除可能) |
付属品 | ・風防スクリーン ・取扱説明書(保証書付) ・収納ケース ・調整用ドライバー |
安全規格 | IEC61672-1 Class2 |
校正 | 可 | ||
「アナログ表示」と「デジタル表示」の2種類に対応。 | |||
音圧レベルをオートレンジおよびマニュアルレンジ操作で30dBから130dBまで測定可能。 | |||
A/C特性・FAST/SLOW切替に対応。 | |||
最大、最小表示機能付 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 23:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA706C-11 : 騒音計用校正器 |