品番 : EA706C-2
品名 : デジタル騒音計(校正証明書付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
仕様
| 測定範囲 | 40~130dB | 分解能 | 0.1dB |
|---|---|---|---|
| 周波数範囲 | 30Hz~8kHz | 精度 | ±2dB |
| 最大・最小表示機能付 | |||
| 電源 | 単4電池×4本 | サイズ | 55×27×215mm |
| 重量 | 160g | ||
| オートパワーオフ、オートレンジ 注:校正証明書の発行は受注後約3週間必要です。 :検定付ではありません。 |
|||
| 仕様 | 校正証明書付 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,400 円(税抜)/ 51,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/06 02:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
