詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707CJ-25

品名 : [EA707CJ-21用]ワニ口クリップ

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) 色 赤・黒
最大開口幅 14mm 全長 51mm
テストリードキット(EA707CJ-21)用交換部品
追加説明
カタログ価格

3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/14 04:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA707CJ-25 [EA707CJ-21用]ワニ口クリップ
EA707CJ-26 [EA707CJ-21用]テストプローブ
EA707CJ-27 [EA707CJ-21用]ICクリップ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top