品番 : EA707D-107
品名 : [EA707D-37用] PC接続ケーブル
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | KB-USB20 |
|---|---|---|---|
| オプション | PC接続ケーブル | 全長 | 約1.3m |
| 重量 | 176g | ||
| EA707D-37用PC接続ケーブル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,000 円(税抜)/ 8,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/10 02:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0775ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707D-105 [EA707D-10 -13用]データ取込ソフト |
| EA707D-106 [EA707D-13G用]PC接続ケーブル |
| EA707D-107 [EA707D-37用] PC接続ケーブル |
| EA707D-108 [EA707D-38用] PC接続ケーブル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707D-37 : デジタルマルチメーター |
ウェブカタログ画像
拡大
