品番 : EA707D-47
品名 : 3.0x50mm [-]ドライバー(検電)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB175.1-50 |
---|---|---|---|
110~250V用AC・DC(100Vでも使えます。) | |||
ネオン管入 | |||
先端幅 | 3.5mm | 刃先厚 | 0.5mm |
軸長 | 50mm | 軸径 | φ3.5mm |
全長 | 150mm | 重量(g) | 34 |
使用温度域 | -10~59℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/29 13:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA707D-46 2.5x50mm [-]ドライバー(検電) |
EA707D-47 3.0x50mm [-]ドライバー(検電) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)