品番 : EA707DL-11
品名 : [EA707DL-1,2,3用] キャリングケース
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05900018 |
---|---|---|---|
EA707DL-1、-2、-3用キャリングケース | |||
サイズ | 285×110×50mm | 重量 | 200g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,200 円(税抜)/ 4,620 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 04:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
バリエーション一覧 |
---|
EA707DL-1 12-690V ボルトテスター |
EA707DL-2 12-690V ボルトテスター |
EA707DL-3 12-690V ボルトテスター(LCディスプレイ付) |
EA707DL-11 [EA707DL-1,2,3用] キャリングケース |
拡大