品番 : EA707G-23A
品名 : アナログマルチテスター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | VS-100 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 本体 | 直流電圧 | 10/50/250/500V(4kΩ/V) |
| 交流電圧 | 10/50/250/500V(4kΩ/V) | 抵抗 | 2k/20k/2MΩ |
| 許容差 | 直流電圧:±3%以内 交流電圧:±3%以内 抵抗:目盛の長さの±3%以内 |
周波数特性 | AC50Vレンジ以下 40Hz~10kHz:変動値±3%以内 |
| 電源 | 単3形乾電池(付属)×2 | 内蔵ヒューズ | 栓形限流ヒューズ(φ13×50㎜):3A/600V 遮断電流:100kA ガラス管入りヒューズ(φ6.3×30㎜):0.25A/250V 遮断電流:100A |
| 耐電圧 | 測定端子とリアケース間にAC2.5kV(50Hz)を1分間印加し、異常ないこと。 | 使用温湿度 | 3~43℃、80%RH以下 (結露なきこと) |
| 保存温湿度 | -10~50℃、70%RH以下 (結露なきこと、電池は必ず取り外してください。) |
使用環境 | 高度2000m以下、汚染度Ⅱ |
| サイズ | 96(W)×56(D)×144(H)㎜ | 重量 | 約395g |
| 用途 | 安全設計パワー測定用 | 付属品 | テストリード(EA707NA-37) 携帯ケース 取扱説明書 |
| 大容量の低電圧回路(500V以下)測定に適する 電気設備保守管理。 |
|||
| 誤測定の際の危険性が大きい電流レンジの削除や、250Vまでの小容量電流遮断用ガラスヒューズを内蔵。 | |||
| 内部短絡が発生した場合でも、最高600V(交流、直流)まで有効に動作する遮断容量の大きな栓形限流ヒューズ(磁器管)を内蔵。 | |||
| 100kAまで通電を遮断する栓形限流ヒューズ。 | |||
| アーク放電の危険を防止します。 | |||
| 500V以下ならば、どのレンジに印加されても 大丈夫な難燃性抵抗。 |
|||
| ヒューズチェック回路付。 | |||
| テストリードは測定端子から抜けにくい ロックカバー付。 |
|||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 04:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA707DB-19 : [EA707G-23A用] 替ヒューズ |
| 部品 | EA707DB-20 : [EA707G-23A用] 替ヒューズ |
| 部品 | EA707NA-37 : [EA707G-23A用] テストリード |

