品番 : EA707DB-19
品名 : [EA707G-23A用] 替ヒューズ
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | F0314 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替ヒューズ(F0314・0.25A) | 定格電流 | 0.25A |
| 定格電圧 | 250V | 遮断容量 | 100A |
| サイズ | φ6.3×30mm | 重量 | 1.4g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/22 17:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0774ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA707DB-20 [EA707G-23A用] 替ヒューズ |
| EA707DB-19 [EA707G-23A用] 替ヒューズ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA707G-23A : アナログマルチテスター |
ウェブカタログ画像
拡大
