品番 : EA707NC-35
品名 : 2000mm テストリード(スタック接続可能/黒)
仕様
全長 | 2000mm | 色 | 黒 |
---|---|---|---|
プラグ径 | φ4mm | 定格電圧 | 1000V |
定格電流 | 32A | 材質 | ポリ塩化ビニル |
重量 | 92g | ||
プラグスタック接続可能 | |||
絶縁スリーブ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/16 11:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0812ページ |
代替品
|
|
|