詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-443

品名 : φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/青)

仕様

全長 1,500mm 色 青
プラグ径 φ4mm 定格電圧 600V (CATII)
定格電流 32A リード線 2.5m㎡
重量(g) 82 プラグ材質 ニッケル
ケーブル材質 PVC
柔軟性に優れ、特にセーフティソケットを装備していない電気機器の接続に適しています。
両端にスタッキング可能なφ4mmMULTILAMプラグ。
接触保護用の収納式スリーブ付
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
追加説明
カタログ価格

2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/10 02:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0786ページ
バリエーション一覧
EA707NC-401 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-402 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-403 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-404 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-405 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-411 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-412 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-413 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-414 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-415 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-431 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-432 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-433 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-434 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-435 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-441 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-442 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-443 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-444 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-445 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-451 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-452 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-453 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-454 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-456 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/緑)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • L:1,500mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top