詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-554

品名 : φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黄)

仕様

全長 1,000mm 色 黄
プラグ径 φ4mm 定格電圧 1,000V (CATⅡ)、600V (CATⅢ)
定格電流 32A プラグ材質 ニッケル
ケーブル材質 PVC
フレキシブルなケーブルの両端に絶縁スリーブが付いたスタック接続可能なφ4mmのMULTILAMプラグ付きテストリード。
※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)
ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
追加説明
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/10 03:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0786ページ
バリエーション一覧
EA707NC-521 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-522 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-523 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-524 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-525 φ4mm/ 250mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-531 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-532 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-533 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-534 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-535 φ4mm/ 500mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-541 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-542 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-543 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-544 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-545 φ4mm/ 750mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-551 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-552 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-553 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-554 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-555 φ4mm/1000mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-561 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-562 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-563 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-564 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-565 φ4mm/1500mm テストリード(スタック接続/緑)
EA707NC-571 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黒)
EA707NC-572 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/赤)
EA707NC-573 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/青)
EA707NC-574 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/黄)
EA707NC-575 φ4mm/2000mm テストリード(スタック接続/緑)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • L:1,000mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top