詳細表示

このページのURL:

品番 : EA707NC-862

品名 : 1500mm テストリード(ヒューズ搭載可能) 赤

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

全長 1500mm 定格電圧 1000V
定格電流 CATⅣ/8A 色 赤
ケーブル材質 シリコン プラグ径 φ4mm
ケーブル断面積 1.0m㎡ 基材電気接点 CuZn
ニッケルメッキ
IEC EN 61010-031に準拠
ヒューズが必要なる測定用として、φ4mmの標準安全プローブやテストクリップでの使用が可能です。
テストリード6.3×32mmサイズの高遮断容量ヒューズに対応しています。
※ヒューズは付属していません。
シリコン被覆のケーブルを使用しています。
フレキシブルなケーブルの両端に、絶縁スリーブで保護されたφ4mmのMULTILAMプラグ付
追加説明
カタログ価格

3,470 円(税抜)/ 3,817 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/30 13:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA707NC-861 1500mm テストリード(ヒューズ搭載可能) 黒
EA707NC-862 1500mm テストリード(ヒューズ搭載可能) 赤
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

カタログ
  1. PDF
RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top