品番 : EA708AF-11
品名 : [EA708AF-2用] 交換用プローブチップ
仕様
| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05900015 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 交換用プローブチップ | 直径 | 18mm |
| 長さ | 133mm | 色 | 黒 |
| 過電圧カテゴリ | CAT IV 600V/CAT III 1000V | ||
| EA708AF-2用交換用プローブチップ | |||
| 付属のプローブチップが破損したときなどの交換用プローブチップです。古いプローブチップを取り外し付け替えてご使用ください。 | |||
| 滑りにくいグリップで電気測定を安全確実に行なうことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,100 円(税抜)/ 3,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/09 22:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA708AF-2 フォークテスター |
| EA708AF-11 [EA708AF-2用] 交換用プローブチップ |
ウェブカタログ画像
拡大
