詳細表示

このページのURL:

品番 : EA708KC-1A

品名 : クランプメーター(デジタル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 C-03
交流・直流電流 ●レンジ
 400/600A
●分解能
 0.1A/1A
●確度
 400A:±(1.8%rdg+10dgt)
 600A:±(1.0%rdg+5dgt)
交流電圧 ●レンジ
 4V/40V/400V/600V
●分解能
 0.001V/0.01V/0.1/1V
直流電圧 レンジ:400mV
分解能:0.1mV
確度:±(0.75%rdg+3dgt)
レンジ:4V
分解能:0.001V
確度:±(1.0%rdg+3dgt)
レンジ:40V
分解能:0.01V
確度:±(1.0%rdg+3dgt)
レンジ:400V
分解能:0.1V
確度:±(1.0%rdg+3dgt)
レンジ:600V
分解能:1V
確度:±(1.0%rdg+3dgt)
表示 3.5桁LDC表示、4000カウント
レンジ切替 オートレンジ 最大測定導体径 φ30mm
極性表示 自動”-”符号のみ表示 サンプリング 3回/秒
オートパワーオフ 約30分(解除可能) 使用温湿度 0~+50℃、80%RH以下
(但し結露のないこと)
保存温湿度 -10~+60℃、70%RH以下 付属品 収納ケース、テストリード×1組
校正 一部校正可(ACAは500Aまで) 導通チェック レンジ:400Ω
分解能:0.1Ω
※ブザースレッシュホールド:100Ω以下
ダイオードチェック レンジ:1.0V
分解能:0.001V
確度:±(10.0%rdg+5dgt)/開放電圧約1.5V
機能 交流電流測定、直流電流測定、
交流電圧測定、直流電圧測定、
抵抗測定、導通チェック、
ダイオードチェック、
データホールド、
ゼロ調整、オートパワーオフ
サイズ 71(W)×37(D)×190(H)mm 重量 約220g(電池含む)
電源 単4電池×2本(付属) 抵抗 レンジ:400Ω
分解能:0.1Ω
確度:±(1.0%rdg+5dgt)
レンジ:4kΩ
確度:±(1.0%rdg+5dgt)
分解能:0.001kΩ
レンジ:40kΩ
確度:±(1.0%rdg+5dgt)
分解能:0.01kΩ
レンジ:400kΩ
分解能:0.1kΩ
確度:±(1.0%rdg+5dgt)
レンジ:4MΩ
分解能:0.001MΩ
確度:±(3.0%rdg+5dgt)
レンジ:40MΩ
分解能:0.01MΩ
確度:±(5.0%rdg+5dgt)
直流・交流の電圧、抵抗、導通、ダイオードチェックのできるクランプメータです。
比較測定機能も搭載。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

18,200 (税抜)/ 20,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/24 02:02現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA708KC-1B
  • 品番

    EA708KC-1B

  • コメント

    変更点:デザイン、付属品

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top