品番 : EA708LC
品名 : リーククランプテスター(デジタル・ミニ)
仕様
| メーカー | マルチ計測器 | 型番 | M-140 |
|---|---|---|---|
| 整流方式 | 平均値方式 | 測定範囲 | 0~30mA/300mA/30A/300A(50/60Hz) |
| 確度 | 30mA/300mA:±1.2%rdg±5dgt 0~200A:±1.2%rdg±5dgt 200~250A:-3.0%rdg±5dgt 250~300A:-5.0%rdg±5dgt |
分解能 | 0.01mA |
| サンプルレート | 約2回/秒 | 使用回路電圧 | AC600V以下 |
| クランプ内径 | φ40mm | 使用温湿度 | 0~40℃(80%RH以下) |
| 電源 | LR-44又はSR-44×2個(付属) | サイズ | 64(W)×23(D)×162(H)mm |
| 重量 | 約125g | 機能 | ・データホールド ・オートパワーオフ(約10分で自動的に電源OFF) |
| 付属品 | ・ソフトケース ・取扱説明書 |
測定機能 | 交流漏れ電流、負荷電流測定 |
| 測定方式 | CTクランプ方式 | 表示 | 最大表示3200、単位表示付(液晶表示) |
| レンジ切換 | 2レンジマニュアル | 測定確度 | 25℃±5℃、80%RH以下 |
| オーバーレンジ表示 | 「OL」を表示 | 電池寿命警告 | 2.5V~2.7Vのとき電池マークが点灯 |
| 耐電圧 | AC2000V/1分間(鉄心~ケース間) | 保存温湿度範囲 | -10℃~60℃、70%RH以下、結露なきこと |
| 外部磁界の影響を殆ど受けない高精度で本格的ミニサイズ漏電計 | |||
| バーグラフ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,100 円(税抜)/ 35,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 48 (2026/07/19 00:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0781ページ | ||||
