詳細表示

このページのURL:

品番 : EA708LC-16A

品名 : リーククランプテスター(デジタル・Bluetooth内蔵)

仕様

メーカー マルチ計測器 型番 M-1141XR
測定範囲 30/300mA/3/30/300A/Auto(RMS) 測定機能 交流漏れ電流、負荷電流測定
確度 30mA/300mA/3A/30A:±1.2%rdg±5dgt
30~200A:±1.2%rdg±5dgt
200.1~250A:±3.0%rdg±5dgt
250.1~300A:-5.0%rdg±5dgt
最小分解能 0.01mA
サンプルレート 2回/秒 クランプ内径 φ40mm
電源 CR2450×1(付属) 通信 Bluetooth 4.2
通信距離:最大10m(屋内見通し)
フィルタスイッチ 中心周波数fo-55Hz サイズ 66(W)×35(D)×206(H)mm
重量 約263g その他機能 ・オーバー表示
・電池電圧低下表示
・オートパワーオフ
・データホールド/MAXホールド
・バックライト
・オートレンジ切替
安全規格 EN61010 CAT III 1000V/CAT IV 600V準拠 付属品 ・キャリングケース
・取扱説明書
注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
バンドパスフィルタ搭載で計測をより正確に
スマートフォンとBluetoothで接続し、波形表示やデータ活用が可能な次世代のクランプリーカー
スマートフォンやタブレットとBluetoothで接続し、波形表示やデータの保存が可能
サーバに測定データを蓄積し、過去データの確認やトレンドグラフの表示などが可能
読み取りやすい大画面表示
実効値検波(RMS)
ねじり・ひねり等に強い耐久性の高い片開きクランプを採用。
握りやすく耐衝撃に優れたエラストマー素材を使用。
追加説明
カタログ価格

51,800 (税抜)/ 56,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 11:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0781ページ
バリエーション一覧
EA708LC-2A リーククランプテスター(デジタル・Bluetooth内蔵)
EA708LC-16A リーククランプテスター(デジタル・Bluetooth内蔵)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top