詳細表示

このページのURL:

品番 : EA709BA-3

品名 : アナログ絶縁抵抗計

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 IR4013-11
交流電圧 0~600V 交流電圧精度 最大表示値の±5%
電源 単3電池×4本(付属) サイズ 159(W)×40(D)×92(H)mm
重量 420g 付属品 携帯用ケース、スイッチ付きテストリード
定格電圧(DCV) 500V 定格抵抗 100MΩ
測定範囲(精度) 第1有効測定範囲:0.1MΩ~50MΩ(表示値の±5%)、
第2有効測定範囲:0.01MΩ~0.1MΩ未満(表示値の±10%)
過負荷保護 AC 600 V (絶縁抵抗レンジは10 s)
交流電圧測定 0~600 V (50~60Hz), 最大表示値の ±5%
入力抵抗500 kΩ以上, 平均値整流実効値指示
機能 光るスケール, ドロッププルーフ, 電池電圧チェック, 活線警告,
放電機能, オートパワーセーブ, 電池過放電防止機能
連続使用時間 20時間 (測定端子間を開放して測定時) 測定可能回数 1000回 (5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
適合規格 JIS認証 C1302: 2018 防水性能 IP40
堅牢性への現場ニーズに応える耐衝撃設計、コンクリート上1mからの落下に耐えるドロッププルーフ
暗い現場での作業効率をアップする、高輝度LED照明メータ
確実に測定値を読み取ることができるシンプルなスケール
より安全に試験を実施、活線警告赤色LED付き
頑丈設計で壊れにくい
電池の消耗状態が常に分かる
操作性抜群の測定スイッチ
リードで絶縁抵抗測定の開始と停止をリモート操作
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

28,000 (税抜)/ 30,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/04 22:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA709BB-1
  • 品番

    EA709BB-1

  • コメント

    100MΩ 50/125/250/500V 4レンジ

バリエーション一覧
EA709BA-3 アナログ絶縁抵抗計
EA709BA-4 アナログ絶縁抵抗計
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
外観画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top