詳細表示

このページのURL:

品番 : EA709BZ-10

品名 : デジタル活線絶縁抵抗計

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

測定機能:交流電圧、線電流、漏れ電流、抵抗分漏れ電流(lor)絶縁抵抗(MΩ)
測定範囲:電圧:0~500.0V
電流:200μ/2m/20m/200mA
オートレンジ(最小値0.1μA)
絶縁抵抗:電流と電圧から算出
クランプ内径:φ30mm
電源:単3電池×4本(付属)
サイズ:本体:78(W)×32(D)×155(H)mm
クランプ部:70.7(W)×29.6(D)×90.2(H)mm
重量:本体:300g、クランプ部:200g
付属品:CTセンサー、電圧取込コード(赤・黒)、携帯ケース
モーターや機器・電路の絶縁抵抗(MΩ)を活線状態で高精度に計測、判定
追加説明
カタログ価格

198,000 (税抜)/ 217,800 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 04:52現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top