品番 : EA709G-14A
品名 : [アナログ]絶縁抵抗計
定格500V 最大目盛100MΩ アナログ単レンジ式 漏電回路の特定を目的とした現場測定器
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | PDM509S |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 500V | 定格抵抗 | 100MΩ |
| 測定範囲 | 0.05~0.1~50~100MΩ | 絶縁抵抗 | 500V 最大目盛:100MΩ 第一有効目盛:0.1M-50MΩ |
| 直流電圧 | 0~60V | 交流電圧 | 0~600V |
| 定格電流 | 1.0~1.2mA | 許容差 | 【絶縁抵抗(MΩ)】 第一有効測定範囲:指示値の±5%以内 第二有効測定範囲:指示値の±10%以内 0、∞目盛:目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧:定格測定電圧の-0%~+25%以内 定格電流:1~1.2mA以内 短絡電流:2.9mA以下 【交流電圧(ACV)】 最大目盛値の±5%以内 (正弦波交流:50~60 Hz) 【直流電圧(DCV)】 最大目盛値の±5%以内 |
| 電源 | 9V形アルカリ電池×1個(付属) | サイズ | 99(W)×43(D)×144(H)㎜ |
| 重量 | 約310g(本体) | AC整流方式 | 半波整流方式 (平均値指示実効値換算) |
| メータ仕様 | 内磁型トートバンド方式、 48μA |
電池消耗表示 | BATTERY CHECKレンジにて確認 |
| 許容差保証温湿度範囲 | 23±5℃ 75%RH以下 結露のないこと |
使用温湿度範囲 | 0~43℃ 80%RH以下 結露のないこと |
| 保存温湿度範囲 | -10~50℃ 70%RH以下 結露のないこと |
姿勢 | 水平±5° |
| 外部磁界 | 無し | 内蔵電池電圧 | 有効範囲内 |
| 測定可能回数 | 500回(5秒ON/25秒OFF) | 使用環境条件 | 高度2000m以下環境汚染度Ⅱ |
| 最大消費電力 | 2.0W~2.8W (MΩレンジにて) |
機能 | ●ディスチャージ(放電)機能 ●インナーバッテリーチェック機能 ●交流電圧測定機能 ●定格印加スイッチのロック機能(連続測定) |
| IP保護等級 | IP20(測定プローブ装着状態) | 安全規格 | IEC61010 CAT.Ⅲ600V |
| EMC指令 | IEC61326 | RoHS指令 | EN50581 |
| 付属品 | ●テストリード(EA709SC-14:赤黒リード約1.2m/赤黒ピン先:金属露出最大18㎜/黒ワニ口:開口約22㎜) ●携帯ケース ●取扱説明書 ●首掛けストラップ |
||
| 500V/100MΩ単レンジ式 | |||
| 単発及び連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 | |||
| 直流電圧測定レンジ(60V)搭載 | |||
| 測定に便利なリード先端着脱式を採用 | |||
| 軽量設計 | |||
| 国際安全規格CEマークを取得 | |||
| JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,800 円(税抜)/ 23,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/10 08:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0789ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA709G-14A [アナログ]絶縁抵抗計 |
| EA709G-15A [アナログ]絶縁抵抗計 |
| EA709G-16A [アナログ]絶縁抵抗計 |
| EA709SC-14 リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA707NA-10 : テストリード棒(ヒューズ入り) |
| オプション | EA707NA-36 : テストリードキット |
| オプション | EA707NA-18 : テストリード棒用細ピン変換アダプター |
| オプション | EA709SC-14 : リード棒(EA709G-14A,15A,16A,12B,13B用) |
