品番 : EA709G-20
品名 : 電動工具用絶縁抵抗計
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | PDM508S-T |
|---|---|---|---|
| 100V/200Vプラグ付き電気機器、工具の絶縁抵抗を簡単測定 | |||
| ★1MΩを境に、ひと目でわかる合格と不合格の判定基準 | |||
| 電池チェックレンジ搭載 | |||
| カバーは取り外し可能 | |||
| 材質 | 本体、カバー:板金加工 | 電源 | 単3電池×6本(付属) |
| サイズ | 215(W)×85(D)×165(H)mm | 重量 | 2kg |
| 付属品 | テストリード、 テストリード収納袋(マグネット付)、 校正用基準抵抗(1MΩ) |
定格電圧 | 500V |
| 定格抵抗 | 100MΩ | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
99,800 円(税抜)/ 109,780 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/05 13:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | |||||
