品番 : EA709HJ-1
品名 : 高電圧絶縁抵抗計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | IR3455 |
---|---|---|---|
測定項目 | 絶縁抵抗、漏れ電流、電圧、温度 | 直流電圧 | ±50V~±1.00kV |
交流電圧 | 50~750V | 定格電圧/定格抵抗 | 250V/10MΩ 500V/100MΩ 1kV/1000MΩ 2.5kV/10GΩ 5kV/100GΩ -/1000GΩ -/10TΩ |
漏れ電流 | 確度 ±2.5% rdg. ±5 dgt. (1 mAレンジ) | 温度 | -10.0~70.0℃ |
精度 | ±5%rdg.±5dgt. (試験電圧(設定値)÷100mAで求められる抵抗以下) ±20%rdg.±5dgt.(500GΩ以下) ±30%rdg.±50dgt.(501GΩ~9.99TΩ以下) |
機能 | ◆絶縁診断(温度補正、 PI/DAR表示、 ステップ電圧試験) ◆データメモリ ◆その他(温湿度値入力/タイマ/ 経過時間表示/時計/アベレージ/ データホールド/自動放電/ 電圧発生警告表示/活線警告表示/ LCDバックライト/ オートパワーオフ/ブザー) |
使用温湿度範囲 | -10~40℃、80%RH以下 (結露しないこと) 40~50℃、50℃で50%まで直線的に減少する相対湿度以下 バッテリパックの充電は0~40℃、80%RH以下 |
保存温湿度範囲 | -10~50℃、90%RH以下 (結露しないこと) |
使用場所 | 屋内、高度2000mまで | 測定方式 | 直流電圧印加方式(絶縁抵抗)、 平均値整流方式(電圧) |
A/D変換方式 | 二重積分方式 | 表示器 | 液晶、バックライト付 |
表示 | ディジタル表示:最大999カウント バーグラフ表示:絶縁抵抗のみ、範囲 0~1 TΩ |
電源 | 単3アルカリ電池×6本(付属) |
最大定格電力 | 15VA(ACアダプタ使用時) 6VA(電池、バッテリパック使用時) |
連続使用時間 | 約5時間(アルカリ電池使用時) 約9時間(バッテリパック使用時) |
最大入力電圧 | AC750V、DC1000V | 対地間最大定格電圧 | AC600V(CAT Ⅳ) AC1000V (CAT Ⅲ) |
防塵性・防水性 | IP40 | 最大負荷容量 | 4μF |
サイズ | 260(W)×119.5(D)×250.6(H)mm | 重量 | 2.8kg |
付属品 | テストリード、ワニ口クリップ、 USBケーブル、CD-Rソフト |
||
最大測定10TΩ、最大発生試験電圧5kV | |||
各種絶縁抵抗診断に対応 | |||
幅広く発生できる試験電圧 | |||
USBインターフェイスでPCにデータ転送 | |||
基本確度 | ±5% rdg. ±5 dgt. (試験電圧 (設定値) ÷ 100 nAで求められる抵抗以下) ±20% rdg. ±5 dgt. (試験電圧 (設定値) ÷ 100 nAで求められる抵抗を超え試験電圧 (設定値) ÷ 1 nAで求められる抵抗以下, または500 GΩ以下) ±30% rdg. ±50 dgt. (試験電圧 (設定値) ÷ 1 nAで求められる抵抗を超え, または501 GΩ~9.99 TΩ) |
電圧測定 | DC ±50 V~±1.00 kV, AC 50 V~750 V (ACは50/60 Hz) 確度 ±5% rdg. ±5 dgt. 入力抵抗10 MΩ以上 |
温度測定 | -10.0℃~70.0℃, 3レンジ (オプションの温度センサ使用) 基本確度 ±1.0℃ (0.0℃~40.0℃) |
||
高電圧設備(トランス、ケーブル、モータ等)の絶縁抵抗測定用 | |||
最大PI (成極指数), DAR (誘電吸収比)の自動計算/表示 | |||
手書きメモの作業を減少できるデータメモリ機能 | |||
暗い現場での作業効率をアップする、白色バックライトを新搭載 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
233,000 円(税抜)/ 256,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 12:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|