品番 : EA710D-30A
品名 : デジタル接地抵抗計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | FT6031-50 |
---|---|---|---|
接地抵抗 | 20Ω(0~20Ω)、200Ω(0~200Ω)、2000Ω(0~2000Ω) | 精度 | ±1.5%rdg.±8dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt./ ±1.5%rdg.±4dgt. |
地電圧 | 0~30.0Vrms(確度:[50/60Hz]±2.3%rdg±8dgt、[DC]±1.3%rdg±4dgt) | 機能 | 活線警告表示、ゼロアジャスト、連続測定モード、無線通信(EA708XA-1装着時のみ)、コンパレータ |
電源 | 単3電池×4本(付属) | サイズ | 185(W)×111(D)×44(H)mm |
重量 | 570g(電池及びプロテクタ含む) | 付属品 | 補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター |
防水・防塵 | IP67/IP65(EN 60529) | ||
ワイヤレス化に対応!EA708XA-1装着時、スマホやタブレットに測定値を転送 | |||
優れた耐ノイズ性能 | |||
1台でA種からD種接地抵抗測定までカバー |
|||
作業時間を大幅短縮!補助接地棒とコード巻取器を付属(10m、20m) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
48,000 円(税抜)/ 52,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/08 13:33現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA710D-30A デジタル接地抵抗計 |
EA710D-31 デジタル接地抵抗計(ワイヤレスアダプタ付) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA708XA-1 : ワイヤレスアダプタ(HIOKI製計測器用) |