詳細表示

このページのURL:

品番 : EA711-11

品名 : 検相器(電圧計付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 日置電機(HIOKI) 型番 PD3259
使用電圧範囲 三相AC90~520V 使用周波数範囲 45~66Hz
検相表示 (正相):画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音
(逆相):画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音
(その他):欠相予測、接地相予測
電源 単3電池×4本(付属)
サイズ 本体:84(W)×46(D)×146(H)mm
ケーブル長:0.5m
重量 590g
測定項目 三相交流電圧 (線間電圧, 対地間電圧), 周波数
電圧測定確度: ±2.0% rdg. ±8 dgt.
周波数測定確度: ±0.5% rdg. ±1 dgt.
応答時間: 3秒以下, 表示更新レート:500 ms
測定対象 被覆電線 (IV, CV 相当), 金属部
三相 AC 90.0 V~520.0 V (45 Hz~66 Hz)
対地間最大定格電圧 AC600 V (CATⅣ) 防じん防水性 本体 (電圧センサ部を除く): IP54 (EN60529)
その他機能 ホールド機能, 表示部バックライト機能, ブザー機能, オートパワーオフ, 電池消耗警告, ドロッププルーフ (コンクリート上1 m) 連続使用時間 5時間(表示部バックライトオフ, 待機状態にて)
付属品 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1, 携帯用ケース×1, スパイラルチューブ (黒1,赤2,青2,黄2)
ワイドタイプ、
IV・HIV:8~325m㎡
CV:2~250m㎡対応
ホールド機能、電池チェック、オートパワーオフ
携帯ケース付
非接触式で被覆電線の上から検相できます。
ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。
バックライトの色とブザー音で正相・逆相が一目でわかる
1回の測定で三相電路の検相・線間電圧の確認・検査が完了
追加説明
カタログ価格

85,000 (税抜)/ 93,500 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 05:34現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA711-11B
  • 品番

    EA711-11B

  • コメント

    変更点:ワイヤレスアダプタが装着可能に

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

外観画像
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top