品番 : EA712A-26
品名 : アナログ照度計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | シンワ測定 | 型番 | 78604 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0~15,000Lux | 耐久年数 | 5年 |
電源 | ソーラーパネル | サイズ | 64(W)×24(D)×100(H)mm |
材質 | 本体:ABS樹脂 | 重量 | 70g |
用途 | お部屋などの照度管理に。 | ||
適正照度早見表付 | |||
ルクス単位切替スイッチ付 | |||
部屋の照度が一目でわかります。 | |||
ソーラーパネル式照度計です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,330 円(税抜)/ 4,763 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 16:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0804ページ |
代替品
![]() |
|