品番 : EA714AD-5
品名 : デジタル回転計
仕様
| メーカー | A-Gas Japan(FUSO) | 型番 | FUSO-8008 |
|---|---|---|---|
| 測定方式 | 接触、非接触型 | 測定範囲 | 接触:0.5~19,999rpm、 0.05~1,999.9m/min(周速)、 0.2~6,560ft/minリング(周速) 非接触:10~99,999rpm |
| 分解能 | 0.001/0.01/0.1/1rpm 0.0001/0.001/0.01/0.1m/min |
精度 | ±(0.1%rdg+2dgt) |
| 測定距離 | 非接触:50~300mm | 機能 | ホールド、オートパワーオフ |
| 電源 | 9V電池×1個(付属) | サイズ | 51(W)×32(D)×165(H)mm |
| 重量 | 90g | 付属品 | 反射テープ×1シート、接触測定子×1個 |
| クロック | クォーツ式 | ディスプレイ | 15×33mm液晶ディスプレイ |
| サンプリング | 1秒/回 | 使用環境 | 0~50℃、80%RH以下 |
| 1台で接触と非接触の回転数測定が可能です。 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0792ページ | ||||
代替品
![]() |
|

