品番 : EA715AB-20
品名 : 20kg(50g) 上皿はかり
仕様
| メーカー | 大和製衡(Yamato) | 型番 | SD-20 |
|---|---|---|---|
| 使用範囲 | 500g~20kg | 最小目盛 | 50g |
| 載皿サイズ | 250×250mm | 目盛板外径 | 214mm |
| 重量 | 3.7kg | 本体サイズ | 250×286×265mm |
| PCカバー外径 | φ226.2mm | 天板材質 | 鉄製 |
| 検定品(取引・証明用に使用できます。) | |||
| 検定証印は商品の裏側に記載されています。 | |||
| 文字盤の表面の材質はプラスチック製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/02 06:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0758ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715AB-20 20kg(50g) 上皿はかり |
| EA715AB-30X 30kg(100g) 上皿はかり |
