詳細表示

このページのURL:

品番 : EA715BB-0.5

品名 : 0.5kg( 5g) ばね式はかり

仕様

メーカー シンワ測定 型番 74451
最小表示 5g(目量) 最大秤量 500g
全長 290mm 目量の数 96
使用公差 秤量の1/2以下:±5g
秤量の1/2を超える:±10g
本体サイズ 290×30×25mm
重量(g) 126 材質 本体、目盛板:アルミ
ハンドル、フック:鉄
0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂
用途 宅配便、農作物、水産物など様々な計量に。
手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用
目盛板が平面で見やすくなっています。
0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
平面なので目盛と指標がピタッと合います。
※検定品ではありません。
追加説明
カタログ価格

2,730 (税抜)/ 3,003 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/05/03 19:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0770ページ
バリエーション一覧
EA715BB-0.5 0.5kg( 5g) ばね式はかり
EA715BB-1 1.0kg( 10g) ばね式はかり
EA715BB-2 2.0kg( 20g) ばね式はかり
EA715BB-5 5.0kg( 50g) ばね式はかり
EA715BB-8 8.0kg(100g) ばね式はかり
EA715BB-10 10.0kg(100g) ばね式はかり
EA715BB-15 15.0kg(200g) ばね式はかり
EA715BB-20 20.0kg(200g) ばね式はかり
EA715BB-30 30.0kg(500g) ばね式はかり
EA715BB-50 50.0kg(500g) ばね式はかり
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top