品番 : EA715CB-11B
品名 : 5,000g(2.0g) 防滴型デジタルはかり
仕様
| メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | CS-5000NS |
|---|---|---|---|
| 用途 | 食品、工場関連の商品、部品などの重量の測定 | 秤量 | 5000g |
| 最小目盛 | 2g | 最小計量値 | 4g~ |
| 精度 | ±6g | 機能 | ・個数カウント機能 ・オートパワーオフ(時間切換可、解除可) ・風袋引き ・地域別の重力加速度設定 |
| 電源 | 単2形乾電池×4個(別売)またはACアダプター(別売) | 電池寿命 | 約1800時間(アルカリ電池使用) |
| 使用温湿度 | -10~40℃、85%RH以下(結露なきこと) | 保存温湿度 | -10~60℃、70%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外して下さい。) |
| サイズ | 265(W)×270(D)×108(H)㎜ | 載皿サイズ | 約230(W)×190(D)mm |
| 防水保護等級 | IPX2準拠(但し、電池駆動時のみ) | 材質 | 樹脂 |
| 重量 | 約2000g(電池含む) | ||
| IPX2準拠の防滴デジタルはかり | |||
| 水平調整可能なスクリュー式足部、持ち手部付き | |||
| 水平器付き | |||
| 個数カウント機能搭載 | |||
| 自動的に電源がOFFになるオートパワーオフの時間変更が可能 | |||
| 風袋引き機能で容器の重さを差し引きできる | |||
| 地域別の重力加速度の設定機能搭載 | |||
| ※完全防水ではないので水没すると故障します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,480 円(税抜)/ 9,328 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/05 21:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA715CB-10B 3,000g(1.0g) 防滴型デジタルはかり |
| EA715CB-11B 5,000g(2.0g) 防滴型デジタルはかり |
| EA715CB-12B 10kg(5.0g) 防滴型デジタルはかり |
| EA715CB-13B 20kg( 10g) 防滴型デジタルはかり |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA715CB-50 : [デジタルはかり用]ACアダプター(CUSTOM用) |
